GARANT Power Q nagy előtolású maró 80/6 mm

Cikkszám: 212817 80/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Power Q
    Vágóél ⌀ DC 80 mm
    Vágóélek száma Z 6
    Szárkivitel furattal
    Marási felhasználási Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás
    belső hűtés igen
    Forgácsolási stratégia HPC
    Szerszámcsere PowerCard
    ⌀ D3 64 mm
    Teljes hossz Lges 50 mm
    Felfogó furat ⌀ 32 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmin 144 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmax 158 mm
    Interpolációs marás ap 1,5 mm
    Ferde bemarási szög αmax 0,76 fok
    Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 60,34 mm
    Hozzávaló váltólapka XDM.120516
    Beállítási szög κ 11 fok
    Fz helikális 0,8
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 212817 80/6
    EAN / GTIN 4045197939401
    Gyártó száma 212817 80/6

    Leírás

    Alkatrész:

    Váltólapka csavar készlet 219812 sz. (15IP; 5,0Nm).

    Figyelem:

    A 211750 sz. 5,0 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "Power Q" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz