{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | XDMT120516ZDSR | |
Típus | INOX | |
Minőség | HB4130 | |
Szerszámanyag | HM | |
Ajánlott fogásmélység ap max | 1,2 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 2 mm | |
Programozási rádiusz ha ap max | 3 mm | |
Előtolás fz / fog | 1,2 mm | |
Lapvastagság S | 5.56 mm | |
Cserék / élek száma | 3 | |
Sarokrádiusz | 1,6 mm | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 212893 INOX | |
EAN / GTIN | 4045197943200 | |
Gyártó száma | 212893 INOX | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |