{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 52 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 88 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 102 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,5 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,42 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 32,34 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XDM.120516 | |
Beállítási szög κ | 11 fok | |
Fz helikális | 0,8 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212817 52/4 | |
EAN / GTIN | 4045197939371 | |
Gyártó száma | 212817 52/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
GARANT Power Q nagy előtolású maró, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 52/4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
291,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
356,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | 22 mm |
Beállítási szög κ | 11 fok | 12 fok |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
⌀ D3 | 36 mm | 31 mm |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 88 mm | 83 mm |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 32,34 mm | 30,5 mm |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró |