XDMT120516ZDSR, HB4030, Típus: ST1400

Cikkszám: 212889 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,05 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,71 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 879 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XDMT120516ZDSR
Típus ST400
Minőség HB4030
Szerszámanyag HM
Ajánlott fogásmélység ap max 1,3 mm
Maximális fogásmélység ap max 2 mm
Programozási rádiusz ha ap max 3 mm
Előtolás fz / fog 1,2 mm
Lapvastagság S 5.56 mm
Cserék / élek száma 3
Sarokrádiusz 1,6 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212889 ST1400
EAN / GTIN 4045197943187
Gyártó száma 212889 ST1400

Alkalmazási táblázat

Acél < 1100 N/mm²
P
240
Acél < 1400 N/mm²
P
220
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5...1×D / ap max