Hi5 nagy előtolású maró 32/3 mm

Cikkszám: 213200 32/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Hi5
Vágóél ⌀ DC 32 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel Weldon szár
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 17,6 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,4 mm
Kinyúlási hossz L1 40 mm
Teljes hossz Lges 100 mm
Szár ⌀ Ds h6 32 mm
Hozzávaló váltólapka POMX 0704..
Váltólapka csavar készlet 219884 (10IP; 2,2 Nm)
Beállítási szög κ 90 fok
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213200 32/3
EAN / GTIN 4045197783493
Gyártó száma 213200 32/3

Leírás

Kivitel:

Különösen nyugodt járású az egyenlőtlen fogosztásnak köszönhetően.

Figyelem:

A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 10IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Hi5 nagy előtolású maró  32/3 mm

Hi5 nagy előtolású maró 32/3 mm

érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
310,66 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
303,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
328,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 3 3 3
Kinyúlási hossz L1 40 mm 40 mm 40 mm
Beállítási szög κ 90 fok 16 fok 15 fok
Teljes hossz Lges 100 mm 100 mm 100 mm
belső hűtés igen igen igen
Szárkivitel Weldon szár Weldon szár Weldon szár
Szár ⌀ Ds h6 32 mm 32 mm 32 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz