GARANT Power Q Double nagy előtolású maró 30/3 mm

Cikkszám: 213002 30/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
  • Marási felhasználási: Üregmarás; Ferde bemarás; Plunging
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Power Q
Vágóél ⌀ DC 30 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel Hengeres szár
Marási felhasználási Üregmarás; Ferde bemarás; Plunging
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 20 mm
Kinyúlási hossz L1 70 mm
Teljes hossz Lges 150 mm
Szár ⌀ Ds h6 32 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 50 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 58 mm
Interpolációs marás ap 1,2 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,96 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 17,55 mm
Hozzávaló váltólapka XOMU094812
Beállítási szög κ 15 fok
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213002 30/3
EAN / GTIN 4062406266448
Gyártó száma 213002 30/3

Leírás

Kivitel:

Szerszámrendszer különösen stabil váltólapka beágyazással a folyamatbiztos munkavégzéshez. A forgácsoló erőt csökkentő szerszámgeometriák jelentősen hozzájárulnak a főorsó tehermentesítéséhez.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 7 sz. (10IP; 2,8Nm).

Figyelem:

GARANT A 211750 sz. 2,8 méretű TQ nyomaték csavarhúzót a 674252 sz. 10IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "Power Q" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban