GARANT Power Q Double nagy előtolású maró 63/6 mm

Cikkszám: 213006 63/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
  • Marási felhasználási: Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Plunging
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Power Q
Vágóél ⌀ DC 63 mm
Vágóélek száma Z 6
Szárkivitel furattal
Marási felhasználási Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Plunging
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 53 mm
Teljes hossz Lges 50 mm
Felfogó furat ⌀ 27 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 116 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 124 mm
Interpolációs marás ap 1,2 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,68 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 50,55 mm
Hozzávaló váltólapka XOMU094812
Beállítási szög κ 15 fok
Fz helikális 0,8
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213006 63/6
EAN / GTIN 4062406266769
Gyártó száma 213006 63/6

Leírás

Kivitel:

Szerszámrendszer különösen stabil váltólapka beágyazással a folyamatbiztos munkavégzéshez. A forgácsoló erőt csökkentő szerszámgeometriák jelentősen hozzájárulnak a főorsó tehermentesítéséhez.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 7 sz. (10IP; 2,8Nm).

Figyelem:

GARANT A 211750 sz. 2,8 méretű TQ nyomaték csavarhúzót a 674252 sz. 10IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "Power Q" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban