Másolómaró 0° negatív, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 66/5mm

Cikkszám: 212165 66/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Maró alkalmas lap formához: kerek
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 66 mm
Vágóélek száma Z 5
Szárkivitel furattal
Maró alkalmas lap formához kerek
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 50 mm
Teljes hossz Lges 50 mm
Felfogó furat ⌀ 27 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 116 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 130 mm
Interpolációs marás ap 3,5 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,4 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 45,92 mm
Hozzávaló váltólapka RD..1604
Váltólapka csavar készlet 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Biztosító alátét készlet 219955
Beállítási szög κ 15 - 30 fok
Fz helikális 0,7
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212165 66/5
EAN / GTIN 4045197406804
Gyártó száma 212165 66/5

Leírás

Kivitel:

Marótest egyenetlen osztással a nyugodt járás érdekében.
  • Nagy sík- és körfutási pontosság.
  • A vágóél kopása esetén fokozatmentesen utánállítható.

Felhasználás:

219800 sz. váltólapka csavar készlettel − Váltólapkák és biztosító alátétek rögzítéséhez.

Figyelem:

Pozitív geometriával rendelkező váltólapkák használata esetén a biztosító csavarokat és biztosító alátéteket nem szabad alkalmazni.

Figyelem:

A 211750 sz. 5,7 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 20IP méretű pengével használja.
ap max = 3,5 mm.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Másolómaró 0° negatív, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 66/5mm

Másolómaró 0° negatív, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 66/5mm

érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
272,44 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
397,88 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
272,44 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
368,48 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
511,56 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
434,14 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 5 5 5 5 7 5
Teljes hossz Lges 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Hozzávaló váltólapka RD..1604 XD.. 120408 RD..1604 XDM.120516 XOMU094812 XOMU146715
Szárkivitel furattal furattal furattal furattal furattal furattal
Vágóél ⌀ DC 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm
⌀ D3 50 mm 45 mm 50 mm 50 mm 56 mm 50 mm
Termék fajtája Másolómaró Másolómaró Másolómaró Másolómaró Másolómaró Másolómaró

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz