{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 52 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | Ferde bemarás; Ferde bemarás; Plunging | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 88 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 102 mm | |
Interpolációs marás ap | 2 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,39 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 33,07 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XOMU146715 | |
Beállítási szög κ | 16 fok | |
Fz helikális | 0,8 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 213014 52/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266851 | |
Gyártó száma | 213014 52/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Power Q Double nagy előtolású maró, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 52/4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
364,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
275,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
272,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
282,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
272,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
377,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Beállítási szög κ | 16 fok | 15 - 30 fok | 15 - 27 fok | 15 - 30 fok | 15 - 27 fok | 15 fok |
Marási felhasználási | Ferde bemarás; Ferde bemarás; Plunging | horonymarás; Ferde bemarás | horonymarás; Ferde bemarás | Körmarás; Ferde bemarás | Körmarás; Ferde bemarás | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Plunging |
Teljes hossz Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró |