Másolómaró 0° negatív 52/5 mm

Cikkszám: 212145 52/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Maró alkalmas lap formához: kerek
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 52 mm
    Vágóélek száma Z 5
    Szárkivitel furattal
    Maró alkalmas lap formához kerek
    Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás
    Élek felosztása egyenlőtlen
    belső hűtés igen
    Szerszámcsere PowerCard
    ⌀ D3 40 mm
    Teljes hossz Lges 50 mm
    Felfogó furat ⌀ 22 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmin 92 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmax 102 mm
    Interpolációs marás ap 2,5 mm
    Ferde bemarási szög αmax 1,3 fok
    Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 36,94 mm
    Hozzávaló váltólapka RD..12T3
    Váltólapka csavar készlet 219805 (15IP; 3,8 Nm)
    Biztosító csavar készlet 219807 (15IP; 3,8 Nm)
    Beállítási szög κ 15 - 27 fok
    Fz helikális 0,7
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 212145 52/5
    EAN / GTIN 4045197192790
    Gyártó száma 212145 52/5

    Leírás

    Kivitel:

    Marótest egyenetlen osztással a nyugodt járás érdekében.
    • Nagy sík- és körfutási pontosság.
    • A vágóél kopása esetén fokozatmentesen utánállítható.

    Figyelem:

    Pozitív geometriával rendelkező váltólapkák használata esetén a biztosító csavarokat és biztosító alátéteket nem szabad alkalmazni.

    Figyelem:

    A 211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.
    ap max = 2,5 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz