{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 100 mm | |
Vágóélek száma Z | 9 | |
Szárkivitel | furattal | |
Maró alkalmas lap formához | kerek | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 88 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 188 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 198 mm | |
Interpolációs marás ap | 2,5 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,57 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 84,94 mm | |
Hozzávaló váltólapka | RD..12T3 | |
Váltólapka csavar készlet | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Biztosító csavar készlet | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Beállítási szög κ | 15 - 27 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212145 100/9 | |
EAN / GTIN | 4045197192820 | |
Gyártó száma | 212145 100/9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Másolómaró 0° negatív 100/9 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
425,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
592,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Beállítási szög κ | 15 - 27 | 15 - 30 |
Marási felhasználási | horonymarás ;Ferde bemarás | horonymarás ;horonymarás |
belső hűtés | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
⌀ D3 | 88 | 88 |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 84,94 | 84,94 |
Fz helikális | 0,7 | 0,7 |