RDMW 12T3 MOTN, HB7520, Típus: UNI

Cikkszám: 212285 UNI
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,76 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,14 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
4 282 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód RDMW 12T3 MOTN
Típus UNI
Típus HB7520
Szerszámanyag HM
Cserék / élek száma 1
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 212285 UNI
EAN / GTIN 4045197302540
Gyártó száma 212285 UNI
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
275
Acél < 750 N/mm²
P
275
Acél < 900 N/mm²
P
250
Acél < 1100 N/mm²
P
160
Acél < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
260
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
240
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.