{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 42 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | furattal | |
Maró alkalmas lap formához | kerek | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 16 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 72 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 82 mm | |
Interpolációs marás ap | 2,5 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,79 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 26,94 mm | |
Hozzávaló váltólapka | RD..12T3 | |
Váltólapka csavar készlet | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Biztosító csavar készlet | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Beállítási szög κ | 15 - 27 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212145 42/4 | |
EAN / GTIN | 4045197192776 | |
Gyártó száma | 212145 42/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Másolómaró 0° negatív, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 42/4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
239,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
336,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
294,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 4 | 4 | 4 |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás | horonymarás; Ferde bemarás; Plunging | horonymarás; horonymarás |
Teljes hossz Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 72 mm | 68 mm | 72 mm |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 26,94 mm | 25,5 mm | 26,94 mm |