Feedking nagy előtolású maró 42/4 mm

Cikkszám: 212910 42/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás; Plunging
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FeedKing
Vágóél ⌀ DC 42 mm
Vágóélek száma Z 4
Szárkivitel furattal
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Plunging
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 26 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,15 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó furat ⌀ 16 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 68 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 82 mm
Interpolációs marás ap 1,15 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,67 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 25,5 mm
Hozzávaló váltólapka XD.. 09T308
Váltólapka csavar készlet 219933 (15IP; 3,8 Nm)
Beállítási szög κ 9 fok
Fz helikális 0,7
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212910 42/4
EAN / GTIN 4045197320988
Gyártó száma 212910 42/4

Leírás

Kivitel:

Dinamikus vágóél-geometria maximális előtolási értékek érdekében. Különösen nyugodt járás az önstabilizáló váltólapka fészek következtében. Optimalizált geometria a kisebb forgácsoló erő érdekében, ezáltal csekélyebb a főorsó terhelése.

Előny:

Különösen gazdaságos a rendkívül stabil 4 élű váltólapkáknak köszönhetően.

Figyelem:

A 211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz