{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | FeedKing | |
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Plunging | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,8 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 105 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 124 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,85 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,41 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 41,5 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 120408 | |
Váltólapka csavar készlet | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Beállítási szög κ | 12 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212910 63/5 | |
EAN / GTIN | 4045197321039 | |
Gyártó száma | 212910 63/5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Feedking nagy előtolású maró, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 63/5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
390,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
367,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
427,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
456,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 5 | 5 | 5 | 6 |
Beállítási szög κ | 12 fok | 11 fok | 16 fok | 15 fok |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Plunging | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | Ferde bemarás; Ferde bemarás; Plunging | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Plunging |
Teljes hossz Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 120408 | XDM.120516 | XOMU146715 | XOMU094812 |
Ferde bemarási szög αmax | 0,41 fok | 1,06 fok | 1,04 fok | 0,68 fok |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 41,5 mm | 43,34 mm | 44,07 mm | 50,55 mm |