XOMU146715ZZER ST1400

Cikkszám: 213040 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    29,50 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    24,58 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
574 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód XOMU146715ZZER
    Típus ST1400
    Minőség HB4030
    Szerszámanyag HM
    Ajánlott fogásmélység ap max 1,3 mm
    Maximális fogásmélység ap max 3 mm
    Programozási rádiusz ha ap max 3 mm
    Előtolás fz / fog 1,3 mm
    Cserék / élek száma 6
    Bevonat TiCn-Al2O3
    Sarokrádiusz 1,5 mm
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 213040 ST1400
    EAN / GTIN 4062406267124
    Gyártó száma 213040 ST1400

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 1100 N/mm²
    P
    240
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    220
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Innovatív váltólapka koncepció a kétoldalas 3 élű váltólapkáknak köszönhetően (2×3 vágóél). Nagy teljesítményű szerszámanyagok a különösen gazdaságos használathoz.

    Figyelem:

    Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5...1×D / ap max

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz