XOMU146715ZZER TI

Cikkszám: 213046 TI
Kedvezmény
28,81 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,24 € 28,81 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,70 € 24,01 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 003 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XOMU146715ZZER
Típus TI
Minőség HB4430
Szerszámanyag HM
Ajánlott fogásmélység ap max 0,8 mm
Maximális fogásmélység ap max 3 mm
Programozási rádiusz ha ap max 3 mm
Előtolás fz / fog 0,8 mm
Cserék / élek száma 3
Bevonat PVD
Sarokrádiusz 1,5 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213046 TI
EAN / GTIN 4062406267155
Gyártó száma 213046 TI

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Innovatív váltólapka koncepció a kétoldalas 3 élű váltólapkáknak köszönhetően (2×3 vágóél). Nagy teljesítményű szerszámanyagok a különösen gazdaságos használathoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5...1×D / ap max