{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | XOMU146715ZZER | |
Típus | HART | |
Minőség | HB4715 | |
Szerszámanyag | HM | |
Ajánlott fogásmélység ap max | 0,8 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 3 mm | |
Programozási rádiusz ha ap max | 3 mm | |
Előtolás fz / fog | 0,9 mm | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Bevonat | AlTiN | |
Sarokrádiusz | 1,5 mm | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 213042 HART | |
EAN / GTIN | 4062406267131 | |
Gyártó száma | 213042 HART |