{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 66 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 116 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 130 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,5 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,99 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 46,34 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XDM.120516 | |
Beállítási szög κ | 11 fok | |
Fz helikális | 0,8 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212817 66/5 | |
EAN / GTIN | 4045197939395 | |
Gyártó száma | 212817 66/5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q nagy előtolású maró 66/5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
368,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
272,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
397,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
272,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
434,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Teljes hossz Lges | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | XDM.120516 | RD..1604 | XD.. 120408 | RD..1604 | XOMU146715 |
Vágóél ⌀ DC | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
⌀ D3 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró |