{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 14 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 33 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 54 mm | |
Teljes hossz L | 107 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113230 14 | |
EAN / GTIN | 4045197006165 | |
Gyártó száma | 113230 14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rövidfúró HSS/E N 14 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
123 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
52,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
44,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
43,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
36,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
56,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
436 darabszám azonnal szállítható
36,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
14,54 €
3,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiN | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | piros | Nincs |
Teljes hossz L | 107 | 107 | 214 | 160 | 107 |
Névleges ⌀ DC | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Forgácshorony hossza Lc | 54 | 54 | 140 | 108 | 54 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |