Van alternatíva erre a termékre

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS 14 mm

Cikkszám: 113005 14
Kedvezmény
14,23 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 1897
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat CleverDrill
    Névleges ⌀ DC 14 mm
    Bevonat bevonat nélkül
    Szerszámanyag HSS
    Szabvány DIN 1897
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ h8
    Csúcsszög 130 fok
    Szár Hengeres szár
    Vágóélek száma Z 2
    belső hűtés nem
    Ajánlott Maximális furatmélység L2 33 mm
    Forgácshorony hossza Lc 54 mm
    Teljes hossz L 107 mm
    Szár ⌀ Ds 14 mm
    Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,16 mm/ford.
    Színes gyűrű Nincs
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 113005 14
    EAN / GTIN 4045197952806
    Gyártó száma 113005 14

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    80
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    63
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Acél < 500 N/mm²
    P
    35
    Acél < 750 N/mm²
    P
    32
    Acél < 900 N/mm²
    P
    25
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    20
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    40
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Ejecución:

    Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de núcleo y aumento del núcleo normales. Perfiles rectificados. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.

    Recomendación:

    Profundidad de perforación máxima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Nyomtatványok

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospektusok

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promóciók

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz