{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 18 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 35 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 62 mm | |
Teljes hossz L | 123 mm | |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113230 18 | |
EAN / GTIN | 4045197006264 | |
Gyártó száma | 113230 18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rövidfúró HSS/E N, TiN, ⌀ DC h8: 18mm
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
99,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
82,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
91,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
108,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
70,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
25,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 175 mm | 123 mm | 123 mm |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | Gyári szabvány | DIN 1897 | DIN 1897 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS |
Forgácshorony hossza Lc | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 77 mm | 62 mm | 62 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 50 mm | 35 mm | 35 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |