{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 5,1 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 18,4 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 26 mm | |
Teljes hossz L | 62 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5,1 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113230 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197005533 | |
Gyártó száma | 113230 5,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rövidfúró HSS/E N 5,1 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
600 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 370 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiN | TiN |
Teljes hossz L | 62 | 86 |
Névleges ⌀ DC | 5,1 | 5,1 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Csúcsszög | 130 | 118 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 18,4 | 48,4 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |