Rövidfúró HSS/E N 19,75 mm

Cikkszám: 113230 19,75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 1897
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges ⌀ DC 19,75 mm
    Bevonat TiN
    Szerszámanyag HSS E
    Szabvány DIN 1897
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ h8
    Csúcsszög 130 fok
    Szár Hengeres szár
    Vágóélek száma Z 2
    belső hűtés nem
    Ajánlott Maximális furatmélység L2 36,4 mm
    Forgácshorony hossza Lc 66 mm
    Teljes hossz L 131 mm
    Szár ⌀ Ds 19,75 mm
    Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,2 mm/ford.
    Színes gyűrű Nincs
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 113230 19,75
    EAN / GTIN 4045197006301
    Gyártó száma 113230 19,75

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    50
    Acél < 750 N/mm²
    P
    37
    Acél < 900 N/mm²
    P
    31
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    12
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    GG(G)
    K
    31
    CuZn
    N
    100
    Uni
     
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Különösen robusztus és stabil a megnövelt lélekvastagság miatt.
    Profilköszörüléssel, nagy körfutási pontossággal.

    Előny:

    Ideális kis mélységű fúrási munkákhoz (kb. 2 − 4×D) NC-gépeken és automatákon.

    Ajánlás:

    Maximális fúrásmélység:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz