{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 2,9 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 11,7 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 16 mm | |
Teljes hossz L | 46 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2,9 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113230 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197005304 | |
Gyártó száma | 113230 2,9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rövidfúró HSS/E N 2,9 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
169 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 669 darabszám azonnal szállítható
1,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Bevonat | TiN | TiN |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 338 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Típus | N | N |
Forgácshorony hossza Lc | 16 | 33 |
Szár ⌀ Ds | 2,9 | 2,9 |