{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9,25 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 26,1 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 40 mm | |
Teljes hossz L | 84 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9,25 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113230 9,25 | |
EAN / GTIN | 4045197413451 | |
Gyártó száma | 113230 9,25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rövidfúró HSS/E N 9,25 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
35,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
29,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
14,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
47,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
39,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Number of cutting edges Z | 2 | 2 | 2 |
Colour ring | Nincs | Nincs | kék |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Shank | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Tool material | HSS E | HSS E | HSS E |
Shank ⌀ Ds | 9,25 | 9,25 | 9.25 |
recommended maximum drilling depth L2 | 26,1 | 26,1 | 26.1 |