{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 7,6 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 25,6 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 37 mm | |
Teljes hossz L | 79 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7,6 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113230 7,6 | |
EAN / GTIN | 4045197005809 | |
Gyártó száma | 113230 7,6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rövidfúró HSS/E N 7,6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
25,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
21,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
458 darabszám azonnal szállítható
6,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Névleges ⌀ DC | 7,6 | 7,6 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Csúcsszög | 130 | 118 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 |
Típus | N | N |
Forgácshorony hossza Lc | 37 | 75 |