{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8,4 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 24,4 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 37 mm | |
Teljes hossz L | 79 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8,4 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113230 8,4 | |
EAN / GTIN | 4045197005885 | |
Gyártó száma | 113230 8,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rövidfúró HSS/E N 8,4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
25,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
21,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
912 darabszám azonnal szállítható
7,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 79 | 117 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS E | HSS |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 37 | 75 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 24,4 | 62,4 |