{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 15 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 33,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 56 mm | |
Teljes hossz L | 111 mm | |
Szár ⌀ Ds | 15 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113230 15 | |
EAN / GTIN | 4045197006189 | |
Gyártó száma | 113230 15 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Rövidfúró HSS/E N 15 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
55,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
46,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
270 darabszám azonnal szállítható
43,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Bevonat | TiN | TiN |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
Névleges ⌀ DC | 15 | 15 |
Csúcsszög | 130 | 118 |
Forgácshorony hossza Lc | 56 | 114 |
Szár ⌀ Ds | 15 | 15 |