{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 34 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 58 mm | |
Teljes hossz L | 115 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113230 16 | |
EAN / GTIN | 4045197006219 | |
Gyártó száma | 113230 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Rövidfúró HSS/E N 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható
65,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
423 darabszám azonnal szállítható
44,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
belső hűtés | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 16 | 16 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS |
Forgácshorony hossza Lc | 58 | 120 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 34 | 96 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |