{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 14,5 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 34,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 56 mm | |
Teljes hossz L | 111 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14,5 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113230 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197006172 | |
Gyártó száma | 113230 14,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rövidfúró HSS/E N, TiN, ⌀ DC h8: 14,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
56,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
47,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
50,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
42,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
46,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
38,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
27,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható
39,10 €
23,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
29,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
19,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
16,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 169 mm | 169 mm | 111 mm | 111 mm |
Névleges ⌀ DC | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | 3 befogófelületű szár | Hengeres szár | 3 befogófelületű szár | Hengeres szár |
Csúcsszög | 130 fok | 135 fok | 130 fok | 130 fok | 130 fok | 130 fok | 118 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Szár ⌀ Ds | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 9,5 mm | 14,5 mm | 9,5 mm | 14,5 mm |