{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4,9 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 18,7 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 26 mm | |
Teljes hossz L | 62 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4,9 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113230 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197005519 | |
Gyártó száma | 113230 4,9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rövidfúró HSS/E N, TiN, ⌀ DC h8: 4,9mm
érdeklődés szerint
Raktáron
146 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
11,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
675 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
7,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
6,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
738 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
18,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
15,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
0,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiN | TiAlN | bevonat nélkül | TiAlN | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | kék | Nincs |
Névleges ⌀ DC | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Szár ⌀ Ds | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |