{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9,9 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 28,2 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 43 mm | |
Teljes hossz L | 89 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9,9 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113230 9,9 | |
EAN / GTIN | 4045197006042 | |
Gyártó száma | 113230 9,9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rövidfúró HSS/E N 9,9 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
38,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
31,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
471 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
9,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 89 | 133 |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 338 |
Csúcsszög | 130 | 118 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 |
Szár ⌀ Ds | 9,9 | 9,9 |