{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8,2 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 24,7 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 37 mm | |
Teljes hossz L | 79 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8,2 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113230 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197005861 | |
Gyártó száma | 113230 8,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rövidfúró HSS/E N 8,2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
25,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
21,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 221 darabszám azonnal szállítható
7,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
Névleges ⌀ DC | 8,2 | 8,2 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS E | HSS |
Típus | N | N |
Szár ⌀ Ds | 8,2 | 8,2 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |