{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 32 mm | |
Avainkoko 2 | 36 mm | |
Avaimen pituus L | 410 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 48 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 52 mm | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615900 32X36 | |
EAN / GTIN | 4045197385581 | |
Valmistajan numero | 615900 32X36 |