{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 16 mm | |
Avainkoko 2 | 18 mm | |
Avaimen pituus L | 270 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 25 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 27 mm | |
Renkaan asento | 75 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Rengas syvään taivutettu | kyllä | |
avoin rengas | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615600 16X18 | |
EAN / GTIN | 4062406220952 | |
Valmistajan numero | 615600 16X18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 16X18 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 293 kappaletta varastossa
14,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
90 kappaletta varastossa
8,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 546 kappaletta varastossa
8,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
6,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinta | mattakromattu | fosfatoitu | kromattu | kromattu |
Avaimen pituus L | 270 mm | 263 mm | 263 mm | 169 mm |
Avainkoko 1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Avainkoko 2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 24,5 mm |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 25,5 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |