{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 17 mm | |
Avainkoko 2 | 19 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 220 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 40 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 43 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 7 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610950 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197159304 | |
Valmistajan numero | 610950 17X19 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kaksipäinen kiintoavain, kromattu, Avainkoot: 17X19mm
pyynnöstä
Varastossa
4 706 kappaletta varastossa
5,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 395 kappaletta varastossa
5,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 788 kappaletta varastossa
3,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 552 kappaletta varastossa
7,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kidan asento 2 | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Avaimen pituus L | 220 mm | 220 mm | 180 mm | 220 mm |
Avainkoko 1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Avainkoko 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |