{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 22 mm | |
Avainkoko 2 | 24 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 245 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 49 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 53 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 8 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610950 22X24 | |
EAN / GTIN | 4045197159366 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kaksipäinen kiintoavain 22X24 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 100 kappaletta varastossa
8,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
788 kappaletta varastossa
6,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
966 kappaletta varastossa
10,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kidan asento 1 | 15 | 15 | 15 |
kidan enimmäisleveys b1 | 49 | 49 | 49 |
kidan enimmäisleveys b2 | 53 | 53 | 53 |
kidan enimmäiskorkeus h | 8 | 8 | 8 |
Avainkoko 1 | 22 | 22 | 22 |
Avainkoko 2 | 24 | 24 | 24 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |