{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 10 mm | |
Avainkoko 2 | 13 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 171 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 26 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 31 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 6 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610950 10X13 | |
EAN / GTIN | 4045197159236 | |
Valmistajan numero | 610950 10X13 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksipäinen kiintoavain 10X13 mm
pyynnöstä
Varastossa
5 291 kappaletta varastossa
3,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 613 kappaletta varastossa
3,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 243 kappaletta varastossa
2,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 842 kappaletta varastossa
6,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kidan asento 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kidan asento 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Avaimen pituus L | 171 | 171 | 130 | 170 |
Avainkoko 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Avainkoko 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |