{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 25 mm | |
Avainkoko 2 | 28 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 274 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 56 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 62 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 9 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610950 25X28 | |
EAN / GTIN | 4045197441485 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kaksipäinen kiintoavain 25X28 mm
pyynnöstä
Varastossa
352 kappaletta varastossa
11,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
127 kappaletta varastossa
10,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kipinöimätön | ei | ei |
Kidan asento 2 | 15 | 15 |
Avaimen pituus L | 274 | 274 |
Avainkoko 1 | 25 | 25 |
Avainkoko 2 | 28 | 28 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |