{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 32 mm | |
Avainkoko 2 | 36 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 325 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 70 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 80 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 10 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610950 32X36 | |
EAN / GTIN | 4045197441492 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksipäinen kiintoavain 32X36 mm
pyynnöstä
Varastossa
622 kappaletta varastossa
20,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
196 kappaletta varastossa
18,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
322 kappaletta varastossa
28,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | ei | ei |
Kidan asento 1 | 15 | 15 | 15 |
Avaimen pituus L | 325 | 325 | 325 |
Avainkoko 1 | 32 | 32 | 32 |
Avainkoko 2 | 36 | 36 | 36 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |