{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 18 mm | |
Avainkoko 2 | 21 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 235 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 40 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 47 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 8 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610950 18X21 | |
EAN / GTIN | 4045197159328 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksipäinen kiintoavain 18X21 mm
pyynnöstä
Varastossa
220 kappaletta varastossa
7,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
294 kappaletta varastossa
6,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
114 kappaletta varastossa
10,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | ei | ei |
Kidan asento 2 | 15 | 15 | 15 |
kidan enimmäiskorkeus h | 8 | 8 | 8 |
Standardi | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Avaimen pituus L | 235 | 235 | 235 |
Avainkoko 2 | 21 | 21 | 21 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |