{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 11 mm | |
Avainkoko 2 | 13 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 171 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 29 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 31 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 6 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610950 11X13 | |
EAN / GTIN | 4045197441447 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kaksipäinen kiintoavain 11X13 mm
pyynnöstä
Varastossa
113 kappaletta varastossa
3,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
572 kappaletta varastossa
3,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kidan asento 1 | 15 | 15 |
Kidan asento 2 | 15 | 15 |
kidan enimmäisleveys b2 | 31 | 31 |
kidan enimmäiskorkeus h | 6 | 6 |
Avaimen pituus L | 171 | 171 |
Avainkoko 1 | 11 | 11 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |