{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 5,5 mm | |
Avainkoko 2 | 7 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 122 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 15 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 17 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 4 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610950 5,5X7 | |
EAN / GTIN | 4045197441423 | |
Valmistajan numero | 610950 5,5X7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kaksipäinen kiintoavain, kromattu, Avainkoot: 5,5X7mm
pyynnöstä
Varastossa
5 092 kappaletta varastossa
3,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
579 kappaletta varastossa
3,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 686 kappaletta varastossa
4,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kidan asento 1 | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta |
Kidan asento 2 | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta |
kidan enimmäisleveys b2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Avaimen pituus L | 122 mm | 122 mm | 120 mm |
Avainkoko 1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |