{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 14 mm | |
Avainkoko 2 | 17 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 201 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 33 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 39 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 6 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610950 14X17 | |
EAN / GTIN | 4045197442420 | |
Valmistajan numero | 610950 14X17 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kaksipäinen kiintoavain, kromattu, Avainkoot: 14X17mm
pyynnöstä
Varastossa
1 005 kappaletta varastossa
4,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
267 kappaletta varastossa
4,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 602 kappaletta varastossa
2,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 474 kappaletta varastossa
7,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kidan asento 1 | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta |
Kidan asento 2 | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta |
kidan enimmäiskorkeus h | 6 mm | 6 mm | 7 mm | 6 mm |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Avaimen pituus L | 201 mm | 201 mm | 165 mm | 205 mm |
Avainkoko 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Avainkoko 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |