{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 14 mm | |
Avainkoko 2 | 15 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 186 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 33 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 35 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 6 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610950 14X15 | |
EAN / GTIN | 4045197159274 | |
Valmistajan numero | 610950 14X15 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksipäinen kiintoavain 14X15 mm
pyynnöstä
Varastossa
3 004 kappaletta varastossa
4,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
813 kappaletta varastossa
3,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 283 kappaletta varastossa
5,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kidan asento 1 | 15 | 15 | 15 |
Kidan asento 2 | 15 | 15 | 15 |
Standardi | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Avaimen pituus L | 186 | 186 | 190 |
Avainkoko 1 | 14 | 14 | 14 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |