{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 14 mm | |
Avainkoko 2 | 15 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 190 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 33 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 35 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 6 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610600 14X15 | |
EAN / GTIN | 4062406220273 | |
Valmistajan numero | 610600 14X15 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kaksipäinen kiintoavain, Avainkoot: 14X15mm
pyynnöstä
Varastossa
2 621 kappaletta varastossa
5,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
716 kappaletta varastossa
3,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 956 kappaletta varastossa
4,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kidan asento 1 | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta |
Kidan asento 2 | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Avaimen pituus L | 190 mm | 186 mm | 186 mm |
Avainkoko 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Avainkoko 2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |