{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 7 mm | |
Avainkoko 2 | 8 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 140 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 18 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 20 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 4 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610600 7X8 | |
EAN / GTIN | 4062406220174 | |
Valmistajan numero | 610600 7X8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kaksipäinen kiintoavain, Avainkoot: 7X8mm
pyynnöstä
Varastossa
259 kappaletta varastossa
5,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
807 kappaletta varastossa
2,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
528 kappaletta varastossa
2,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäisleveys b1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
kidan enimmäisleveys b2 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Avaimen pituus L | 140 mm | 130 mm | 130 mm |
Avainkoko 1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Avainkoko 2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |