{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 27 mm | |
Avainkoko 2 | 30 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 300 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 60 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 66 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 10 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610600 27X30 | |
EAN / GTIN | 4062406220426 | |
Valmistajan numero | 610600 27X30 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kaksipäinen kiintoavain, Avainkoot: 27X30mm
pyynnöstä
Varastossa
511 kappaletta varastossa
17,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 115 kappaletta varastossa
12,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
998 kappaletta varastossa
12,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kidan asento 1 | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta |
Kidan asento 2 | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta |
kidan enimmäiskorkeus h | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Avaimen pituus L | 300 mm | 274 mm | 274 mm |
Avainkoko 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |