{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 22 mm | |
Avainkoko 2 | 24 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 250 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 49 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 53 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 8 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610600 22X24 | |
EAN / GTIN | 4062406220396 | |
Valmistajan numero | 610600 22X24 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kaksipäinen kiintoavain, Avainkoot: 22X24mm
pyynnöstä
Varastossa
1 048 kappaletta varastossa
10,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
619 kappaletta varastossa
6,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 811 kappaletta varastossa
8,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 240 kappaletta varastossa
5,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kidan asento 1 | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta |
Kidan asento 2 | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 |
Avaimen pituus L | 250 mm | 245 mm | 245 mm | 230 mm |
Avainkoko 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Avainkoko 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |